品番 : EA956FD-105
品名 : 479x293x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄)
仕様
| 発泡倍率 | 約25倍 | 材質 | 発泡ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 20 | サイズ(W×D×H)mm | 479mm(W)X293mm(D)X5mm(H) |
| サイズ(mm) | 479×293 | 厚み(mm) | 5 |
| 色 | 黄 | ||
| EA956FD-1A用 | |||
| ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/17 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1418ページ 1600ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA956FD-1A : 658x342x 779mm/ 5段 ツールワゴン |
ウェブカタログ画像
拡大
