品番 : EA956FD-113
品名 : 479x293x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
仕様
| <セット内容> | 黒(厚み20mm)×1枚 赤(厚み5mm)×1枚 |
サイズ(mm) | 479×293 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 発泡ポリエチレン | 発泡倍率 | 黒:約20倍 赤:約25倍 |
| 色 | 黒×赤 | ||
| EA956FD-1A用 | |||
| ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1467ページ 1654ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA956FD-1A : 570x345x 779mm/ 5段 ツールワゴン |
| セット商品 | EA956FD-101 : 479x293x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒) |
| セット商品 | EA956FD-103 : 479x293x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
黒×1枚、赤×1枚
