品番 : EA956GA-13A
品名 : 1500x750x735mm/800kg ワークベンチ
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | WZS-1575N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1500(W)×750(D)×735(H)mm |
| 天板厚 | 30mm | 耐荷重 | 800kg |
| 材質 | スチール (粉体塗装) |
重量 | 32.5Kg |
| 必要工具 | #2ドライバー+10mmスパナ | ||
| 平型タイプ・アジャスター付 | |||
| スチール天板は強度があり衝撃や振動に強く、1.2mm厚の粉体塗装により硬度や耐湿性にも優れています。 | |||
| 汚れもつきにくく、メンテナンスのしやすい作業台です。 | |||
| 足掛けは、背面にも取付可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,200 円(税抜)/ 79,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956GA-12A 1200x750x735mm/800kg ワークベンチ |
| EA956GA-13A 1500x750x735mm/800kg ワークベンチ |
| EA956GA-14A 1800x750x735mm/800kg ワークベンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
