詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956GA-14A

品名 : 1800x750x735mm/800kg ワークベンチ

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 WZS-1875N
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 1800(W)×750(D)×735(H)mm
天板厚 30mm 耐荷重 800kg
材質 スチール
(粉体塗装)
重量 37.3Kg
必要工具 #2ドライバー+10mmスパナ
平型タイプ・アジャスター付
スチール天板は強度があり衝撃や振動に強く、1.2mm厚の粉体塗装により硬度や耐湿性にも優れています。
汚れもつきにくく、メンテナンスのしやすい作業台です。
足掛けは、背面にも取付可能です。
追加説明
カタログ価格

81,300 円(税抜)/ 89,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 16:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1611ページ
バリエーション一覧
EA956GA-12A 1200x750x735mm/800kg ワークベンチ
EA956GA-13A 1500x750x735mm/800kg ワークベンチ
EA956GA-14A 1800x750x735mm/800kg ワークベンチ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top