品番 : EA956KG-12
品名 : 600x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | HTRC-6045GYW |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3 |
| サイズ | 600(W)×450(D)×738(H)mm(天板部) | 棚板サイズ | 400(W)×400(D)mm |
| 耐荷重 | 50kg/台(均等荷重※自重含む) | 色 | シルキーホワイト(粉体塗装) 天板:ライトグレー |
| キャスター | 50φエラストマーキャスター (自在ストッパー付2個、自在2個) | キャスターねじ径 | M12×P1.25 |
| 材質 | 脚部:スチール 天板:塩ビシート貼り(RoHS2指令対応) |
重量 | 11.7Kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバー 10㎜スパナ |
||
| 作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただける、塩ビシート天板付きワゴン | |||
| ・オフィスや工場、倉庫での梱包、検品、組立作業に ・電子部品や医療機器等の製造、加工、組立、検査現場、研究施設等でのご使用に |
|||
| 全高740mmのワークテーブルの補助テーブルに最適です。 | |||
| 天板は、RoHS2指令対応の塩ビシートを使用。耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくいです。表面色は目に優しいライトグレー色。 | |||
| キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ走行跡もつきにくいエラストマー車。 | |||
| 棚板は皿形、フラット型どちら向きにも組立可能です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ※棚板の位置は変更できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0700ページ 1608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956KG-11 450x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応) |
| EA956KG-12 600x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応) |
| EA956KG-13 750x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応) |
| EA956KG-14 750x600x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応) |
