詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956KG-13

品名 : 750x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山金工業 型番 HTRC-7545GYW
※注意※ 【お客様組立品】 段数 3
サイズ 750(W)×450(D)×738(H)mm(天板部) 棚板サイズ 600(W)×400(D)mm
耐荷重 50kg/台(均等荷重※自重含む) シルキーホワイト(粉体塗装)
天板:ライトグレー
キャスター 50φエラストマーキャスター (自在ストッパー付2個、自在2個) キャスターねじ径 M12×P1.25
材質 脚部:スチール
天板:塩ビシート貼り(RoHS2指令対応)
重量 14.2Kg
必要工具 (+)#3ドライバー
10㎜スパナ
作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただける、塩ビシート天板付きワゴン
・オフィスや工場、倉庫での梱包、検品、組立作業に
・電子部品や医療機器等の製造、加工、組立、検査現場、研究施設等でのご使用に
全高740mmのワークテーブルの補助テーブルに最適です。
天板は、RoHS2指令対応の塩ビシートを使用。耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくいです。表面色は目に優しいライトグレー色。
キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ走行跡もつきにくいエラストマー車。
棚板は皿形、フラット型どちら向きにも組立可能です。
グリーン購入法適合品
※棚板の位置は変更できません。
追加説明
カタログ価格

39,000 (税抜)/ 42,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0700ページ 1608ページ
バリエーション一覧
EA956KG-11 450x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応)
EA956KG-12 600x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応)
EA956KG-13 750x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応)
EA956KG-14 750x600x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top