品番 : EA956MA-1
品名 : 450x300x750mm/ 5kg ワゴン(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 暁製作所 | 型番 | RW-1A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450X300X750(H)mm | 耐荷重 | 40kg(20kg/段) |
| キャスターサイズ | φ50mmゴム車 | キャスター | 自在4個 (内2個ストッパー付き) |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | BA(#400) |
| 重量 | 5kg | ||
| 耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い為、クリーンルーム内での使用に最適です。 | |||
| 取り扱いやすい丸パイプ脚タイプ(溶接仕上げ) | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/17 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1605ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956MA-1 450x300x750mm/ 5kg ワゴン(ステンレス製) |
| EA956MA-2A 600x450x750mm/10kg ワゴン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
