詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956MA-2A

品名 : 600x450x750mm/10kg ワゴン(ステンレス製)

仕様

メーカー 暁製作所 型番 RW-1B
サイズ 600X450X750(H)mm 耐荷重 40kg(20kg/段)
キャスターサイズ φ50mmゴム車 キャスター 自在4個
(内2個ストッパー付き)
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ BA(#400)
重量 10kg
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い為、クリーンルーム内での使用に最適です。
取り扱いやすい丸パイプ脚タイプ(溶接仕上げ)
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 16:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1605ページ
バリエーション一覧
EA956MA-1 450x300x750mm/ 5kg ワゴン(ステンレス製)
EA956MA-2A 600x450x750mm/10kg ワゴン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • W:600㎜   D:450㎜   H:750㎜\nA:475㎜   B:25㎜   \nC:25㎜   E:250㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top