品番 : EA956MA-2
品名 : 600x450x750mm/10kg ワゴン(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス | キャスターサイズ | φ50mmゴム車 |
---|---|---|---|
耐荷重 | 40kg(20kg/段) | サイズ(mm) | 600×450×750(H) |
重量 | 10kg | ||
自在キャスター4個(内2個ストッパー付) | |||
商品は完成品です。 |
追加説明 |
●耐久性・機動力に優れ、多用途にご活躍いただけます。 ●丸パイプ脚タイプ(溶接仕上げ・完成品) ●本体材料…SUS304 ●仕上げ…#400 |
---|
カタログ価格 |
35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 17:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2076ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956MA-1 450x300x750mm/ 5kg ワゴン(ステンレス製) |
EA956MA-2 600x450x750mm/10kg ワゴン(ステンレス製) |