詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956MV-11A

品名 : 460x310x809mm /2段 ワゴン(ステンレス製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 段数 2段
サイズ 460×310×809(H)mm
(※突起部を含む)
有効作業面寸法 447×297mm
棚間隔 約100mm(高さ調節可) 重量 4.7kg
耐荷重 20kg/段 材質 ステンレス(SUS430)
キャスター φ40mmゴム製
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
組み立て式(要工具)
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
棚板は取り付け高さの調節ができます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1605ページ
バリエーション一覧
EA956MV-11A 460x310x809mm /2段 ワゴン(ステンレス製)
EA956MV-12A 460x310x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製)
EA956MV-16A 610x410x809mm /2段 ワゴン(ステンレス製)
EA956MV-17A 610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top