品番 : EA956MV-21
品名 : 600x450x785mm /2段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付
仕様
| 段数 | 2段 | サイズ | 600×450×785(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 10kg | 耐荷重 | 15kg/段 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | キャスター | φ75mmウレタン製 |
| 棚間隔 | 455mm | 足パイプ径 | φ25mm |
| 最大外寸法 | 720×460×840mm(天板枠・手すりを含む) | ||
| 耐久性・機動力に優れたカート | |||
| φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。 | |||
| 天板および中棚には転落防止用の枠付です。 | |||
| 耐薬品性、防錆性、耐久性に優れています。 | |||
| 自在キャスター4個(内2個ストッパー付) | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1605ページ | ||||
