詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956MV-23

品名 : 600x450x785mm /3段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付

仕様

段数 3段 サイズ 600×450×785(H)mm
重量 13kg 耐荷重 15kg/段
材質 ステンレス(SUS304) キャスター φ75mmウレタン製
棚間隔 上段:325mm
下段:225mm
足パイプ径 φ25mm
最大外寸法 720×460×840mm(天板枠・手すりを含む)
耐久性・機動力に優れたカート
φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。
天板および中棚には転落防止用の枠付です。
耐薬品性、防錆性、耐久性に優れています。
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1605ページ
バリエーション一覧
EA956MV-21 600x450x785mm /2段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付
EA956MV-22 750x450x785mm /2段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付
EA956MV-23 600x450x785mm /3段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付
EA956MV-24 750x450x785mm /3段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top