詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SA-141

品名 : 1200x750x900mm/350kg 作業台(中棚付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ ※注意※ 【お客様組立品】
型番 KD-49SNT2 サイズ 1200(W)×750(D)×900(H)mm
耐荷重 天板:350kg
中板:100kg
中棚:50kg
天板厚 25mm
材質 天板:スチール(抗菌粉体塗装)
フレーム:構造用鋼管(抗菌粉体塗装)
アジャスター:ABS樹脂
重量 53kg
アジャスター M12×P1.75 カラー グリーン(サカエグリーン)
立作業用
作業台下のデッドスペースを有効活用できる中棚・中板付き。
中棚は25mmピッチで高さ調整が可能
天板は粉体塗装により塗装膜が厚く、耐衝撃性にも優れた高い強度を備えています。
耐酸性・耐アルカリ性・耐湿性・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。
グリーン購入適合品
追加説明
カタログ価格

92,900 (税抜)/ 102,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/28 10:33現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA956SA-141 1200x750x900mm/350kg 作業台(中棚付)
EA956SA-142 1500x750x900mm/350kg 作業台(中棚付)
EA956SA-143 1800x750x900mm/350kg 作業台(中棚付)
EA956SA-144 1800x900x900mm/350kg 作業台(中棚付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top