品番 : EA956SA-142
品名 : 1500x750x900mm/350kg 作業台(中棚付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
|---|---|---|---|
| 型番 | KD-59SNT2 | サイズ | 1500(W)×750(D)×900(H)mm |
| 耐荷重 | 天板:350kg 中板:100kg 中棚:50kg |
天板厚 | 25mm |
| 材質 | 天板:スチール(抗菌粉体塗装) フレーム:構造用鋼管(抗菌粉体塗装) アジャスター:ABS樹脂 |
重量 | 64kg |
| アジャスター | M12×P1.75 | カラー | グリーン(サカエグリーン) |
| 立作業用 | |||
| 作業台下のデッドスペースを有効活用できる中棚・中板付き。 中棚は25mmピッチで高さ調整が可能 |
|||
| 天板は粉体塗装により塗装膜が厚く、耐衝撃性にも優れた高い強度を備えています。 耐酸性・耐アルカリ性・耐湿性・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 |
|||
| グリーン購入適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105,700 円(税抜)/ 116,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/09 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956SA-141 1200x750x900mm/350kg 作業台(中棚付) |
| EA956SA-142 1500x750x900mm/350kg 作業台(中棚付) |
| EA956SA-143 1800x750x900mm/350kg 作業台(中棚付) |
| EA956SA-144 1800x900x900mm/350kg 作業台(中棚付) |
