品番 : EA956SB-3
品名 : 600x410x495mm/二段/80kg ツールワゴン(樹脂製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | SC-452 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×410×495(キャスター含) |
| 重量(kg) | 8.0 | 耐荷重(kg) | 80(上段:30、下段:50) |
| 材質 | 本体:PP キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×4 |
| キャスターサイズ | φ65mm | ||
| 軽い上に小回りも自由自在です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1596ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956SB-1 500x370x492mm/二段/80kg ツールワゴン(樹脂製) |
| EA956SB-2 500x370x492mm/三段/70kg ツールワゴン(樹脂製) |
| EA956SB-3 600x410x495mm/二段/80kg ツールワゴン(樹脂製) |
| EA956SB-4 600x410x495mm/三段/70kg ツールワゴン(樹脂製) |
