詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SB-4

品名 : 600x410x495mm/三段/70kg ツールワゴン(樹脂製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 SC-453
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×410×886(キャスター含)
重量(kg) 11.6 耐荷重(kg) 70(上段:10、中段:20、下段:40)
材質 本体:PP
キャスター:ナイロン
キャスター 自在×4
キャスターサイズ φ65mm
軽い上に小回りも自由自在です。
追加説明
カタログ価格

31,100 (税抜)/ 34,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 13:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1596ページ
バリエーション一覧
EA956SB-1 500x370x492mm/二段/80kg ツールワゴン(樹脂製)
EA956SB-2 500x370x492mm/三段/70kg ツールワゴン(樹脂製)
EA956SB-3 600x410x495mm/二段/80kg ツールワゴン(樹脂製)
EA956SB-4 600x410x495mm/三段/70kg ツールワゴン(樹脂製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA956SB-2です
  • ※画像はEA956SB-2です
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top