品番 : EA956V-101
品名 : 40x 80mm エコユニボード札(10枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 886-34 |
|---|---|---|---|
| サイズ(タテ×ヨコ)mm | 40×80 | 穴数 | 2 |
| 入数(枚) | 10 | 厚み | 2mm |
| 穴径 | 4mm | 材質 | エコユニボード (再生ポリプロピレン) |
| 白無地/長角型 | |||
| 文字の書き込みやステッカーなどの貼り付けに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/23 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1117ページ 2331ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
