詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956V-104

品名 : 50x 50mm エコユニボード札(10枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 886-48
サイズ(タテ×ヨコ)mm 50×50 穴数 1
入数(枚) 10 厚み 2mm
穴径 4mm 材質 エコユニボード
(再生ポリプロピレン)
白無地
文字の書き込みやステッカーなどの貼り付けに。
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/23 09:35現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1117ページ 2331ページ
バリエーション一覧
EA956V-101 40x 80mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-102 60x120mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-103 100x150mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-104 50x 50mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-105 65x 65mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-106 90x 90mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-107 50x 25mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-108 80x 40mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-109 120x 60mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-110 φ 50mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-111 φ 70mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-112 φ 100mm エコユニボード札(10枚)
EA956V-113 60x 38mm エコユニボード札(5枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚
  • 入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top