品番 : EA956V-181
品名 : 番号札( 1~ 20)
仕様
| メーカー | オープン工業 | 型番 | BF-150-BU |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 60×40×2.7(T) | 穴径(mm) | 5 |
| ナンバー内容(通し文字) | 1~20 | 材質 | クリップ:ABS 番号札:PS |
| クリップサイズ | 33(W)×46(D)×27(H)mm、穴径:5mm | 色 | 青 |
| 入数は20枚1セットです。 | |||
| ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。 | |||
| クリップと番号札がそれぞれ1番~20番が入っています。 | |||
| クリップで簡単に付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956V-181 番号札( 1~ 20) |
| EA956V-182 番号札(21~ 40) |
| EA956V-183 番号札(41~ 60) |
| EA956V-184 番号札(61~ 80) |
| EA956V-185 番号札(81~100) |
ウェブカタログ画像
拡大
