詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956V-183

品名 : 番号札(41~ 60)

仕様

メーカー オープン工業 型番 BF-152-BU
サイズ(mm) 60×40×2.7(T) 穴径(mm) 5
ナンバー内容(通し文字) 41~60 材質 クリップ:ABS
番号札:PS
クリップサイズ 33(W)×46(D)×27(H)mm、穴径:5mm
入数は20枚1セットです。
ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。
クリップと番号札がそれぞれ41番~60番が入っています。
クリップで簡単に付けられます。
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 22:05現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 2332ページ
バリエーション一覧
EA956V-181 番号札( 1~ 20)
EA956V-182 番号札(21~ 40)
EA956V-183 番号札(41~ 60)
EA956V-184 番号札(61~ 80)
EA956V-185 番号札(81~100)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA956V-181です。
  • ※画像は色違いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top