品番 : EA956V-1A
品名 : 45x30mm アクリルパール板(青/5枚)
仕様
| 材質 | アクリル | カラー | スカイブルー |
|---|---|---|---|
| 形状 | 小判型 | サイズ | 45×30×2mm |
| 重量 | 約19g(1パック当り) | 穴径 | 2mm |
| 入数は5枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 122 (2026/11/09 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1117ページ 2332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
