詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956V-6A

品名 : 45x30mm アクリルパール板(赤/5枚)

仕様

材質 アクリル カラー サンレッド
形状 小判型 サイズ 45×30×2mm
重量 約19g(1パック当り) 穴径 2mm
入数は5枚入りです。
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/10/13 14:19現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1117ページ 2332ページ
バリエーション一覧
EA956V-6A 45x30mm アクリルパール板(赤/5枚)
EA956V-1A 45x30mm アクリルパール板(青/5枚)
EA956V-3A 45x30mm アクリルパール板(黄緑/5枚)
EA956V-5A 45x30mm アクリルパール板(黄/5枚)
EA956V-7A 45x30mm アクリルパール板(白/5枚)
EA956V-8A 45x30mm アクリルパール板(オレンジ/5枚)
EA956V-9A 45x30mm アクリルパール板(緑/5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top