詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-72

品名 : 90x50mm ネームプレート(マグネット付/青/5枚)

仕様

メーカー 西敬 型番 CMC-3
サイズ 本体:90×50×3mm
中紙:45×87㎜
(サン巾2mm)
材質 ポリ塩化ビニル 入数 5枚
裏面にマグネットがついたネームプレート
中紙を差しかえられるので、表示内容の差替も簡単。
タテ、ヨコどちらでも使えます。
マグネットでさっと取り付け。スチール家具、ひきだしなどのタイトル表示に
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/23 09:34現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1318ページ 1811ページ
バリエーション一覧
EA956VA-71 90x50mm ネームプレート(マグネット付/赤/5枚)
EA956VA-72 90x50mm ネームプレート(マグネット付/青/5枚)
EA956VA-73 90x50mm ネームプレート(マグネット付/黄/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚
  • スチールキャビネットなどの見出しに
  • ※品番によって、色が異なります。\n本商品は「72:青」です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top