品番 : EA956VA-73
品名 : 90x50mm ネームプレート(マグネット付/黄/5枚)
仕様
| メーカー | 西敬 | 型番 | CMC-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体:90×50×3mm 中紙:45×87mm (サン巾2mm) |
色 | 黄 |
| 材質 | ポリ塩化ビニル | 入数 | 5枚 |
| 裏面にマグネットが付いたネームプレート、さっと取り付けできます。 | |||
| スチール家具、ひきだしなどのタイトル表示に最適 | |||
| 中紙を差しかえられるので、表示内容の差替も簡単 | |||
| タテ、ヨコどちらでも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/18 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1318ページ 1811ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VA-71 90x50mm ネームプレート(マグネット付/赤/5枚) |
| EA956VA-72 90x50mm ネームプレート(マグネット付/青/5枚) |
| EA956VA-73 90x50mm ネームプレート(マグネット付/黄/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5枚
