品番 : EA956VD-31
品名 : 200x295x 53mm キーボックス(10本用)
仕様
| キーハンガー数 | 10個 | サイズ | 200×53×295(H)mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル高さ | 35㎜ | ねじ取付穴サイズ | 9mm |
| 取付穴数 | 4箇所 | 材質 | 本体:スチール ハンドル:樹脂 |
| 重量 | 1.5kg | ||
| 取付ねじ付属 | |||
| ダイヤル錠式の採用で、キー管理がより簡単・便利に。 | |||
| キーハンガーやホルダーは独自の安全設計で、持ち運びしても中身が落ちません。 | |||
| どんな場所にでもマッチするアイボリー色 | |||
| 本体は衝撃に強い堅牢設計です。 | |||
| 番号設定不可(メーカー設定済) | |||
| 壁掛可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VD-31 200x295x 53mm キーボックス(10本用) |
| EA956VD-32 350x415x 53mm キーボックス(30本用) |
ウェブカタログ画像
拡大
