詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VD-32

品名 : 350x415x 53mm キーボックス(30本用)

仕様

キーハンガー数 30個 サイズ 350×53×415(H)mm
ハンドル高さ 35㎜ ねじ取付穴サイズ 9mm
取付穴数 4箇所 材質 本体:スチール
ハンドル:樹脂
重量 3.2kg
取付ねじ付属
ダイヤル錠式の採用で、キー管理がより簡単・便利に。
キーハンガーやホルダーは独自の安全設計で、持ち運びしても中身が落ちません。
どんな場所にでもマッチするアイボリー色
本体は衝撃に強い堅牢設計です。
番号設定不可(メーカー設定済)
壁掛可能
追加説明
カタログ価格

8,800 (税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/27 09:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2334ページ
バリエーション一覧
EA956VD-31 200x295x 53mm キーボックス(10本用)
EA956VD-32 350x415x 53mm キーボックス(30本用)
ウェブカタログ画像
  • ダイヤル式
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top