品番 : EA956VE-10A
品名 : 215x 52x370mm キーボックス(10本用)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 23180 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 215×52×370 | キーハンガー数 | 10個 |
| 重量 | 1.6kg | 材質 | スチール |
| カードキー10枚(赤・黄・緑・青・黒、各2枚)付 | |||
| キーボックス用鍵2本付 | |||
| キーハンガー・ラベルシール付 | |||
| 壁掛け式 | |||
| カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。 | |||
| カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。 | |||
| カードキーは全種共通です。 | |||
| カードキーEA956VE-31~-35が使えます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VE-10A 215x 52x370mm キーボックス(10本用) |
| EA956VE-20A 375x 52x370mm キーボックス(20本用) |
ウェブカタログ画像
拡大
