品番 : EA956VE-35
品名 : [キーハンガー用]カードキー(黒/5枚)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 23107 |
---|---|---|---|
カードキー(黒) | |||
材質 | 再生PS樹脂 | サイズ | 22×42×3(T)mm |
重量 | 12g/5枚 | ||
入数は5枚入りです。 | |||
3連キーハンガーにはカードキーの青・黒は使用できません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/02 18:12現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2440ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA956VE-10A : 215x 52x370mm キーボックス(10本用) |
本体 | EA956VE-20A : 375x 52x370mm キーボックス(20本用) |