品番 : EA956VE-41
品名 : 194x450x518mm キーボックス(160本用)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 23035 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 194×450×518 | キーハンガー数 | 160個 |
| 重量 | 13.7kg | 材質 | スチール |
| 引出し2列・4面 | |||
| キャビネットタイプ | |||
| 鍵2本付 | |||
| キーハンガー付 | |||
| ※キーボックスのカギは同一番号ではありませんのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
114,200 円(税抜)/ 125,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VE-41 194x450x518mm キーボックス(160本用) |
| EA956VE-42 275x450x518mm キーボックス(240本用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA956VE-49 : [EA956VE-41,-42,-44,-45用] 替キーハンガーセット |
