品番 : EA956VE-49
品名 : [EA956VE-41,-42,-44,-45用] 替キーハンガーセット
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 23029 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10個掛用キーハンガー×4本、キーホルダー×40個(赤・青各20個) | キーハンガーサイズ | 255(W)×16(D)×33(H)mm |
| キーホルダーサイズ | 22(W)×4(D)×55(H)mm | 材質 | 樹脂 |
| 重量 | 10g (1個あたり) | 適応本体 | EA956VE-41、-42、-44、-45 |
| 10本用、40個掛用 | |||
| 交換用のキーハンガーセットです。 | |||
| 中紙を取り出し、タイトルを記入できます。 | |||
| 赤丸と青丸どちらもあります。 | |||
| 鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/06 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VE-47 [EA956VE-43用] 替キーハンガーセット |
| EA956VE-49 [EA956VE-41,-42,-44,-45用] 替キーハンガーセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA956VE-41 : 194x450x518mm キーボックス(160本用) |
| 本体 | EA956VE-42 : 275x450x518mm キーボックス(240本用) |
| 本体 | EA956VE-44 : 322x 54x310mm キーボックス(40本用) |
| 本体 | EA956VE-45 : 322x 54x590mm キーボックス(80本用) |
ウェブカタログ画像
拡大
