詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VE-44

品名 : 322x 54x310mm キーボックス(40本用)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 23031
サイズ(mm) 322×54×310 キーハンガー数 40個
重量 2.8kg 材質 スチール
壁掛けタイプ
2面、40個掛用(追加不可)
鍵2本付
キーハンガー付
壁面に取付可能なフック用穴付き
マイナンバー管理用商品
追加説明
カタログ価格

34,300 (税抜)/ 37,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/18 09:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2395ページ
バリエーション一覧
EA956VE-43 212x 54x310mm キーボックス(20本用)
EA956VE-44 322x 54x310mm キーボックス(40本用)
EA956VE-45 322x 54x590mm キーボックス(80本用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top