品番 : EA956VE-43
品名 : 212x 54x310mm キーボックス(20本用)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 23030 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 212×54×310 | キーハンガー数 | 20個 |
| 重量 | 2.2kg | 材質 | スチール |
| 壁掛けタイプ | |||
| 2面、20個掛用(追加不可) | |||
| 鍵2本付 | |||
| キーハンガー付 | |||
| 壁面に取付可能なフック用穴付き | |||
| マイナンバー管理用商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VE-43 212x 54x310mm キーボックス(20本用) |
| EA956VE-44 322x 54x310mm キーボックス(40本用) |
| EA956VE-45 322x 54x590mm キーボックス(80本用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA956VE-47 : [EA956VE-43用] 替キーハンガーセット |
