詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VE-61

品名 : 155x 60x195mm キーボックス(ダイヤルロック式/17本用)

仕様

メーカー ケイデン 型番 KCL-17
材質 本体:スチール 
      ダイヤル部:ABS樹脂
      キーホルダー:ポリプロピレン
設置場所 壁面取付式
キーハンガー数 17個 本体サイズ 155×60×195(H)mm
重量 800g 取付穴数 2個
取付穴径 9mm(隙間4mm) 付属品
 取付用マグネットシート×1枚(耐荷重約5kg※本体重量を除く)、
 取付ネジ・アンカー×各2本、
 キーホルダー(赤・青・黄×各5個、黒×2個)、
 クリアポケット
用途 オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
コンパクトサイズで設置場所を選びません。
施解錠は暗証番号に合せるだけの簡単操作。
ネジ又は付属のマグネットシートで設置が可能。
カードやメモ、USBメモリなどを収納できるクリアポケット付き。
3桁ダイヤル式、番号設定可能
追加説明
カタログ価格

9,610 円(税抜)/ 10,571 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 21:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2333ページ

代替品

EA956VM-20
  • 品番

    EA956VM-20

  • コメント

    違い:キーハンガー20本/マグネット形状等

バリエーション一覧
EA956VE-61 155x 60x195mm キーボックス(ダイヤルロック式/17本用)
EA956VE-62 187x 75x250mm キーボックス(ダイヤルロック式/30本用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm\n背面穴ピッチ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top