詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VE-62

品名 : 187x 75x250mm キーボックス(ダイヤルロック式/30本用)

仕様

メーカー ケイデン 型番 KCL-30
設置場所 壁面取付式 キーハンガー数 30個
本体サイズ 187×75×250(H)mm 重量 1250g
取付穴数 2個 取付穴径 9mm(隙間4mm)
材質 本体:スチール 
ダイヤル部:ABS樹脂
キーホルダー:ポリプロピレン
用途 オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
付属品 取付用マグネットシート×1枚(耐荷重約5kg※本体重量を除く)、
取付ビス×3(太さ(呼び径)4mm・長さ19mm)、プラグ×3(外径6mm・長さ25mm)、アンカー×各2本、
キーホルダー(赤・青・黄・黒・緑×各6個)、
クリアポケット
コンパクトサイズで設置場所を選びません。
施解錠は暗証番号に合せるだけの簡単操作。
ネジ又は付属のマグネットシートで設置が可能。
カードやメモ、USBメモリなどを収納できるクリアポケット付き。
4桁ダイヤル式、番号設定可能
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 21:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2333ページ
バリエーション一覧
EA956VE-61 155x 60x195mm キーボックス(ダイヤルロック式/17本用)
EA956VE-62 187x 75x250mm キーボックス(ダイヤルロック式/30本用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top