品番 : EA956VE-71
品名 : 268x 73x200mm キーボックス(20本用)
仕様
| キーハンガー数 | 20個 | サイズ(mm) | 158×73×200(H) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.72kg | 材質 | スチール |
| 付属品 | プラスチックキータグ×20個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具 | ||
| 自宅、ビジネス、社用車、マンション、学校などの鍵を一ヶ所で整理・管理 | |||
| 鍵を安全に保管できる施錠式ドア | |||
| 頑丈なスチール製と連続ピアノヒンジで高いセキュリティを実現 | |||
| どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ | |||
| 付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。 | |||
| 壁掛け式 | |||
| 壁掛け用の下穴と取付け金具付きで簡単に設置可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VE-71 268x 73x200mm キーボックス(20本用) |
| EA956VE-72 178x 74x250mm キーボックス(48本用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
