詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VE-72

品名 : 178x 74x250mm キーボックス(48本用)

仕様

キーハンガー数 48個 サイズ(mm) 178×74×250(H)
重量 1.31kg 材質 スチール
付属品 キーリング×48個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具
自宅、ビジネス、社用車、マンション、学校などの鍵を一ヶ所で整理・管理
鍵を安全に保管できる施錠式ドア
頑丈なスチール製と連続ピアノヒンジで高いセキュリティを実現
どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ
付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。
壁掛け式
壁掛け用の下穴と取付け金具付きで簡単に設置可能
[扉を開けて左側]
内寸:約245mmX175mm
鍵を引っ掛けるフックから下まで:約90mm
[扉を開けて右側]
内寸:約245mmX140mm
鍵を引っ掛けるフックから下まで:約85mm
追加説明
カタログ価格

7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2333ページ
バリエーション一覧
EA956VE-71 268x 73x200mm キーボックス(20本用)
EA956VE-72 178x 74x250mm キーボックス(48本用)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top