詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VG-11

品名 : 332x60x706mm キーボックス(120本用)

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 1-129-1120
キーハンガー数 120個 サイズ 332×60×706(H)mm
対応鍵長 54mm 材質 スチール
重量 7.6kg
施錠装置付きトランク型キーケース
鍵2本付
管理ナンバーラベルにより正確な保管が可能
取っ手付のトランクタイプで持ち運びも簡単です。
キーホルダーはフックに掛けて抜け落ちません。
追加説明
カタログ価格

42,900 (税抜)/ 47,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 03:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2334ページ
バリエーション一覧
EA956VG-11 332x60x706mm キーボックス(120本用)
EA956VG-12 327x134x670mm キーボックス(200本用)
ウェブカタログ画像
  • キーホルダーはフックに掛けて抜け落ちません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top