品番 : EA956VG-12
品名 : 327x134x670mm キーボックス(200本用)
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 1-129-1200 |
|---|---|---|---|
| キーハンガー数 | 200個 | サイズ | 327×134×670(H)mm |
| 対応鍵長 | 68mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 13.7kg | ||
| 壁掛け専用の施錠装置付きキーケース | |||
| 鍵2本付 | |||
| 管理ナンバーラベルにより正確な保管が可能 | |||
| 壁に掛けてフタの開閉ができ、また開けきった状態での壁面固定も可能です。 | |||
| キーホルダーはフックに掛けて抜け落ちません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,600 円(税抜)/ 87,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VG-11 332x60x706mm キーボックス(120本用) |
| EA956VG-12 327x134x670mm キーボックス(200本用) |
ウェブカタログ画像
拡大
