品番 : EA956VG-23
品名 : [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(イエロー)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NHK-1Y |
---|---|---|---|
仕様 | キーハンガー | 材質 | スチロール樹脂 |
カラー | イエロー | ||
1コ吊り | |||
キーステーションNKSタイプ用ホルダー | |||
ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/02 17:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2441ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956VG-21 [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(ピンク) |
EA956VG-22 [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(グリーン) |
EA956VG-23 [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(イエロー) |
EA956VG-24 [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(ブルー) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA956VG-6 : 333x40x270mm キーボックス(20本用/取手付) |
本体 | EA956VG-7 : 333x40x270mm キーボックス(40本用/取手付) |
本体 | EA956VG-8 : 333x40x395mm キーボックス(60本用/取手付) |
本体 | EA956VG-9 : 333x40x520mm キーボックス(80本用/取手付) |
拡大