品番 : EA956VG-9
品名 : 333x40x520mm キーボックス(80本用/取手付)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NKS-80 |
|---|---|---|---|
| キーハンガー数 | 80個 | サイズ(mm) | 333×40×520 |
| 重量 | 3.2kg | 材質 | 本体:スチール メラミン焼付塗装キーホルダー ハンガー部材:スチロール樹脂 |
| ホルダー色 | ピンク、黄、緑、青 | ||
| シリンダーロック付 | |||
| 取付けねじ付 | |||
| ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。取手がついていますので、折りたたんで持ち歩くことができます。 | |||
| 取手付で持ち歩くことができます。 | |||
| ワンタッチで開閉できる二段式ロックで手軽に開閉できます。 | |||
| 壁に取り付け可能 | |||
| 鍵の管理にとっても便利なキーボックス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VG-6 333x40x270mm キーボックス(20本用/取手付) |
| EA956VG-7 333x40x270mm キーボックス(40本用/取手付) |
| EA956VG-8 333x40x395mm キーボックス(60本用/取手付) |
| EA956VG-9 333x40x520mm キーボックス(80本用/取手付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA956VG-21 : [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(ピンク) |
| 部品 | EA956VG-22 : [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(グリーン) |
| 部品 | EA956VG-23 : [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(イエロー) |
| 部品 | EA956VG-24 : [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
