詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VG-3

品名 : 223x65x327mm キーボックス(40本用)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NKB-E04
キーハンガー数 40個 サイズ(mm) 223×65×327(H)
重量 1.9kg 材質 本体:スチール、ABS樹脂、PVC
キーホルダー:ポリプロピレン
施錠方式 シリンダー錠 付属品 キーホルダー40個(赤13個・青13個・黄7個・緑7個)、シリンダーキー2本、木ネジ3本(約30mm)
鍵2本付
壁掛け式
持ち運びに便利な取っ手付
キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。
キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
追加説明
カタログ価格

8,620 (税抜)/ 9,482 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2334ページ
バリエーション一覧
EA956VG-2 168x65x287mm キーボックス(20本用)
EA956VG-3 223x65x327mm キーボックス(40本用)
EA956VG-4 258x65x372mm キーボックス(70本用)
EA956VG-5 258x95x372mm キーボックス(100本用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top