品番 : EA956VG-4
品名 : 258x65x372mm キーボックス(70本用)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NKB-E07 |
|---|---|---|---|
| キーハンガー数 | 70個 | サイズ(mm) | 258×65×372(H) |
| 重量 | 2.5kg | 材質 | 本体:スチール、ABS樹脂、PVC キーホルダー:ポリプロピレン |
| 施錠方式 | シリンダー錠 | 付属品 | キーホルダー70個(赤18個・青18個・黄17個・緑17個)、シリンダーキー2本、木ネジ3本(約30mm) |
| 鍵2本付 | |||
| 壁掛け式 | |||
| 持ち運びに便利な取っ手付 | |||
| キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。 | |||
| 壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。 | |||
| キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 | |||
| 色分類できるキーホルダーが便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/06 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VG-2 168x65x287mm キーボックス(20本用) |
| EA956VG-3 223x65x327mm キーボックス(40本用) |
| EA956VG-4 258x65x372mm キーボックス(70本用) |
| EA956VG-5 258x95x372mm キーボックス(100本用) |
