詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VH-40

品名 : 215x 60x325mm キーボックス(40本用)

仕様

キーハンガー数 40個 サイズ 215×90×325(H)mm
材質 スチール 重量 2.9kg
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。
フックで簡単に鍵を取り付けることができます。
持ち運び用取手付
鍵2本付
壁掛け式
(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)
追加説明
カタログ価格

8,620 (税抜)/ 9,482 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/24 13:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2334ページ
バリエーション一覧
EA956VH-20 195x 60x282mm キーボックス(20本用)
EA956VH-40 215x 60x325mm キーボックス(40本用)
EA956VH-60 250x 90x370mm キーボックス(60本用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top