品番 : EA956VH-60
品名 : 250x 90x370mm キーボックス(60本用)
仕様
| キーハンガー数 | 60個 | サイズ | 250×90×370(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 3.64kg |
| キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 | |||
| フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 | |||
| 持ち運び用取手付 | |||
| 鍵2本付 | |||
| 壁掛け式 (本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/13 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VH-20 195x 60x282mm キーボックス(20本用) |
| EA956VH-40 215x 60x325mm キーボックス(40本用) |
| EA956VH-60 250x 90x370mm キーボックス(60本用) |
