詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-162

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 44329
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ブラック
サイズ(mm) 640(W)×570(D)×850~940(H) 脚幅 640mm
重量 16.9kg キャスター 自在×5
張地 背もたれ・座面:布張り(ポリエステル) 車輪径 φ60mm
材質 キャスター:ナイロン
脚部:PA樹脂成型品
耐荷重 100㎏
座高 400~490mm
スライド3WAYシンクロロッキング機構
ガス式上下調節機構
モールドウレタンクッション
肘あて付
4段階ストローク調整(フロントストッパー付)
肘上下調節
肘左右角度調節
座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。
背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。
フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。
背中のラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。
座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。
骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
クッション・カバーの交換が簡単に行えて長期間ご使用いただける商品です。
追加説明
カタログ価格

77,700 円(税抜)/ 85,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 20:41現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 1985ページ
バリエーション一覧
EA956XA-160 ビジネスチェアー(インクブルー)
EA956XA-161 ビジネスチェアー(ボルドー)
EA956XA-162 ビジネスチェアー(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 背面\n※本商品のカラーはブラックです。
  • 座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。\n※本商品は肘あて付、カラーはブラックです。\n
  • 背中のラインにフィットするランバーサポート形状は、腰椎を支え、腰への負担を軽くします。\n※本商品は肘あて付、カラーはブラックです。
  • 座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方への滑りを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。\n※本商品は肘あて付、カラーはブラックです。
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top