詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-173

品名 : 導電チェアー(足掛付/ブラック)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 44491
カラー ブラック サイズ 620(W)×450(D)×840~1020(H)
座高 505~685mm 脚幅 620㎜
耐荷重 100㎏ 重量 8.7kg
キャスター 自在×4 材質 足掛:φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ
張材:ビニールレザー張り(導電性)
クッション:ウレタンフォーム
脚部:スチール・クロームメッキ
キャスター:φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
注意 導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。
足掛付
背付
ガス上下調節
ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。
導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
追加説明
カタログ価格

67,300 円(税抜)/ 74,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/20 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 0700ページ 1987ページ
バリエーション一覧
EA956XA-173 導電チェアー(足掛付/ブラック)
EA956XA-174 導電チェアー(足掛付/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 張地・色見本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top