品番 : EA956XA-174
品名 : 導電チェアー(足掛付/ホワイト)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 44492 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ | 620(W)×450(D)×840~1020(H) |
| 座高 | 505~685mm | 脚幅 | 620㎜ |
| 重量 | 8.7kg | キャスター | 自在×4 |
| 耐荷重 | 100㎏ | 材質 | 足掛:φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) |
| 注意 | 導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。 | ||
| 足掛付 | |||
| 背付 | |||
| ガス上下調節 | |||
| ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。 | |||
| 導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,300 円(税抜)/ 74,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 0700ページ 1987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-173 導電チェアー(足掛付/ブラック) |
| EA956XA-174 導電チェアー(足掛付/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
