品番 : EA956XA-181
品名 : 折り畳み椅子(キャスター付/ブルー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 69505 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ(mm) | 522(W)×552(D)×780(H) |
| 脚幅 | 522mm | 座高 | 429mm |
| 耐荷重 | 100㎏ | 重量 | 6.2kg |
| 張地 | ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) | キャスター | 自在×4 |
| 車輪径 | φ50mm | 材質 | 背・座シェル:PP樹脂成型品 クッション:スラブウレタン・チップウレタン 脚部:φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック) キャスター:ナイロン |
| スタッキング厚 | 150mm | ||
| コンパクトサイズが使いやすいミーティング用チェアー | |||
| 座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。 | |||
| カートのように重ねていけるスライドスタックを採用。省スペース収納が可能です。 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XA-181 折り畳み椅子(キャスター付/ブルー) |
| EA956XA-182 折り畳み椅子(キャスター付/グリーン) |
| EA956XA-183 折り畳み椅子(キャスター付/オレンジ) |
