詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-182

品名 : 折り畳み椅子(キャスター付/グリーン)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 69506
カラー グリーン サイズ(mm) 522(W)×552(D)×780(H)
脚幅 522mm 座高 429mm
耐荷重 100㎏ 重量 6.2kg
張地 ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) キャスター 自在×4
車輪径 φ50mm 材質 背・座シェル:PP樹脂成型品
クッション:スラブウレタン・チップウレタン
脚部:φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)
キャスター:ナイロン
スタッキング厚 150mm
コンパクトサイズが使いやすいミーティング用チェアー
座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。
カートのように重ねていけるスライドスタックを採用。省スペース収納が可能です。
商品は完成品です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 1989ページ
バリエーション一覧
EA956XA-181 折り畳み椅子(キャスター付/ブルー)
EA956XA-182 折り畳み椅子(キャスター付/グリーン)
EA956XA-183 折り畳み椅子(キャスター付/オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA956XA-181です。
  • 座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。
  • 席を跳ね上げて、カートのように重ねて、コンパクトに収納できます。
  • 張地・色見本
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top