詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-188

品名 : ビジネスチェアー(ブルー)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 75804
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ブルー
サイズ(mm) 420(W)×485(D)×775~880(H) 脚幅 535mm
座高 395~500mm 耐荷重 100㎏
重量 9.8kg 張地 背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
キャスター 自在×5 車輪径 φ50mm
材質 クッション:モードウレタン
背座カバー:PP樹脂成型品
脚部:PA樹脂成型品
キャスター:ナイロン
ロッキング強弱調節可能
ガス式上下調節機構
モールドウレタンクッション
コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

33,400 (税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/12 04:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA956XA-188 ビジネスチェアー(ブルー)
EA956XA-189 ビジネスチェアー(グレー)
EA956XA-190 ビジネスチェアー(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 張地・色見本
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top